PRO-LINE EL723030PL L14 Modüler Çalışma Tezgahı 72g x 30d x 30 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Modüler Çalışma Tezgahı |
Renk | Açık mavi |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | T-Kalıp |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Açık mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 30 ila 42 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yükleme kapasitesi | 330 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Plastik laminat |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Yüzey Malzemesi | Renk | derinlik | Çerçeve rengi | Yükseklik | Bacak Tipi | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD723030PL-A31 | Plastik laminat | Açık Gri | 30 " | Açık Gri | 30 ila 36 " | Yükseklik Ayarlı Düz | 5000 lb | 72 " | €901.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
HD723030C-H11 | ESD Laminat | Hafif Bej | 30 " | Hafif Bej | 30 ila 36 " | Yükseklik Ayarlı Düz | 5000 lb | 72 " | €1,209.64 | ||
EL603030CA31 | ESD Laminat | Açık Gri | 30 " | Açık Gri | 30 " | Yükseklik Ayarlı Konsol | 330 lb | 60 " | €2,527.93 | ||
HD723030C-L14 | ESD Laminat | Açık mavi | 36 " | Açık mavi | 19 " | Yükseklik Ayarlı Düz | 5000 lb | 74 " | €1,209.64 | ||
EL603030 PL H11 | ESD Laminat | Hafif Bej | 30 " | Hafif Bej | 30 ila 42 " | Yükseklik Ayarlı Konsol | 330 lb | 60 " | €2,434.66 | ||
HD723030PL-L14 | Plastik laminat | Açık mavi | 30 " | Açık mavi | 30 ila 36 " | Yükseklik Ayarlı Düz | 5000 lb | 72 " | €966.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
HD723030PL-H11 | Plastik laminat | Hafif Bej | 30 " | Hafif Bej | 30 ila 36 " | Yükseklik Ayarlı Düz | 5000 lb | 72 " | €966.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00