PRO-LINE EWH7236-L14 Kablo Demeti İstasyonu Mavi 72lx36wx30 Yükseklik İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Kablo Demeti Tezgahı |
Ayarlama Tipi | Çekme Pimi |
Renk | Mavi |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Karbon İçermeyen Sertifikalı |
Yükseklik | 24 1/2 - 40 1/2 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 147.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ayarlama Tipi | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
MWH7236-L14 | El Krank | 24 ila 36 " | 150 lb | €3,669.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00