PRO-LINE MWH7236-L14 Kablo Demeti İstasyonu Mavi 72lx36wx30 Yükseklik İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Kablo Demeti Tezgahı |
Ayarlama Tipi | El Krank |
Renk | Mavi |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Karbon İçermeyen Sertifikalı |
Yükseklik | 24 ila 36 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 150 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 108 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ayarlama Tipi | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
EWH7236-L14 | Çekme Pimi | 24 1/2 - 40 1/2 " | 600 lb | €5,666.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00