Pro-line Hd/tlc-4627 | Plaka Teker Takımı 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket | 16y922 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRO-LINE HD/TLC-4627 Plaka Teker Kiti 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket | AA8CDB 16Y922

PRO-LINE HD/TLC-4627 Plaka Teker Takımı 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8CDB Modeli: HD/TLC-4627Çapraz Referans: 16Y922
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
€309.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Tekeri Kiti
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuPlaka Tekeri Kiti
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre95 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı275 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Toplam yükseklik5.187 "
Plaka Boyutu2-3 / 8 x 3 "
Plaka kalınlığı0.155 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PRO-LINE TLC-4HDQS Plaka Teker Kiti 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS€327.65
PRO-LINE TLC-4ELQS Plaka Teker Kiti 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket | AA7MNT 16D642 TLC-4ELQS€285.53
PRO-LINE TLC-4MVSQS Plaka Teker Kiti 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket | AA7MNU 16D643 TLC-4MVSQS€285.53
PRO-LINE TLC-4DNQS Plaka Teker Kiti 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket | AA7MNV 16D644 TLC-4DNQS€285.53
PRO-LINE TLC-4BQS Plaka Teker Kiti 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket | AA7MNW 16D645 TLC-4BQS€285.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRO-LINE HD/TLC-4627 Plaka Teker Takımı 275 Lb 4 İnç Çap - 4'lü Paket
€309.24 / Adet