PRO-LINE IWB7230C Teknik Çalışma Tezgahı 72wx30dx30 - 36 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Teknisyen Tezgahı |
Renk | Açık Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | T-Kalıp |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Açık Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 30 ila 36 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yükleme kapasitesi | 850 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | ESD Laminat |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Çerçeve rengi | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | genişlik | Tezgah Montajı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030C | Açık Gri | 30 " | Açık Gri | 30 ila 36 " | 850 lb | 60 " | demonte | €923.53 | ||
IWB6036C | Açık Gri | 36 " | Açık Gri | 30 ila 36 " | 850 lb | 60 " | demonte | €1,007.04 | ||
IWB7236C | Açık Gri | 36 " | Açık Gri | 30 ila 36 " | 850 lb | 72 " | demonte | €965.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
HD603030C-L14 | Açık mavi | 30 " | Açık mavi | 30 ila 42 " | 5000 lb | 60 " | demonte | €1,082.16 | ||
HD603030C-H11 | Hafif Bej | 30 " | Hafif Bej | 30 " | 5000 lb | 60 " | montajlı | €1,082.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00