Shat-r-shield M250 Bu/ed28 | 40hx08 Saklama Lambası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAT-R-SHIELD M250 BU / ED28 HID Lamba ED28 8-5 / 16 İnç Uzunluk 250W 4200K Temizle | AH9LFF 40HX08

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID Lamba ED28 8-5/16 İnç Uzunluk 250W 4200K Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LFF Modeli: M250 BU/ED28Çapraz Referans: 40HX08
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
€97.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Lambası
ANSI KoduM58
Ortalama Ampul Ömrü10,000 saat.
baz TürüMogul Vidası (E39)
Işın açısı360 Dereceleri
CRI65
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
Lamba Rengi Sıcaklığı4200K
Lamba TanımıM250 BU / ED28
Lamba Çapı3.5 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba TipiMetal Halide
Işık çıkışı4000 - 4999K, Soğuk Beyaz
lümen22,000
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk8 5 / 16 "
Montaj konumuDikey +/- 15 Derece
Genel Lamba ŞekliED
Kırılmaya dayanıklıEvet
TipYüksek çıktı
Watt250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)31.12
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)26.04
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: ED28

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI KoduOrtalama Ampul ÖmrüLamba TanımıLamba ÇapılümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukWattÜcret
SHAT-R-SHIELD M400 BU / ED37 HID Lamba ED37 11-1 / 2 İnç Uzunluk 400W 4000K Temizle | AH9LFG 40HX09 M400 BU / ED37M5920,000 saat.M400 BU / ED374-39 / 64 "36,00011.5 "400-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID Lamba ED28 8-5/16 İnç Uzunluk 250W 4200K Şeffaf
€97.58 / Adet