PRO-LINE IWBLTF72 Alet Askı Çerçevesi 72g x 4d x 5y Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Takım Askı Çerçevesi |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 4" |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Karbon İçermeyen Sertifikalı |
Yükseklik | 5" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8302426000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Renk | derinlik | Yükseklik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTF60-L14 | demonte | Mavi | 1.625 " | 1.625 " | Çelik, ESD ve Plastik | 60 " | €182.65 | ||
LTF60-A31 | demonte | Gri | 1.625 " | 1.625 " | Çelik, ESD ve Plastik | 60 " | €182.65 | ||
LTF72-L14 | demonte | Mavi | 1.625 " | 1.625 " | Çelik, ESD ve Plastik | 72 " | €196.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
LTF72-A31 | demonte | Gri | 1.625 " | 1.625 " | Çelik, ESD ve Plastik | 72 " | €196.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
IWBLTF60 | demonte | Gri | 4" | 5" | Çelik | 62 " | €163.63 | ||
TSF1848FL-H11 | demonte | Bej | 18 " | 6" | Çelik | 48 " | €262.70 | ||
TSF1860FL-H11 | demonte | Bej | 18 " | 6" | Çelik | 60 " | €274.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00