PRO-LINE TSHD7230ESD-L14 Teknisyen İstasyonu Beyaz 30 - 36 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Çalışma Tezgahı |
Ayarlama Tipi | Çekme Pimi |
Renk | Beyaz |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 30 ila 36 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 30 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | ESD Laminat |
Gemi ağırlığı (kg) | 125.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ayarlama Tipi | Renk | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6030C / L14 / HDLE | ESD Laminat | Çekme Pimi | Mavi | 30 ila 36 " | Ergonomik Çalışma Tezgahı | 60 " | 5000 lb | 30 " | €1,084.77 | |
HD6030C / A31 / HDLE | ESD Laminat | Çekme Pimi | Gri | 30 ila 36 " | Ergonomik Çalışma Tezgahı | 60 " | 5000 lb | 30 " | €1,084.77 | |
HD6030P / L14 / HDLE | Laminat | Çekme Pimi | Mavi | 30 ila 36 " | Ergonomik Çalışma Tezgahı | 60 " | 5000 lb | 30 " | €838.43 | |
HD6030P / A31 / HDLE | Laminat | Çekme Pimi | Gri | 30 ila 36 " | Ergonomik Çalışma Tezgahı | 60 " | 5000 lb | 30 " | €838.43 | |
HD6036C / L14 / HDLE-6 | ESD Laminat | Çekme Pimi | Mavi | 30 ila 36 " | Ergonomik Çalışma Tezgahı | 60 " | 5000 lb | 36 " | €1,180.79 | |
HD6036C / A31HDLE-6 | ESD Laminat | Çekme Pimi | Gri | 30 ila 36 " | Ergonomik Çalışma Tezgahı | 60 " | 5000 lb | 36 " | €1,180.79 | |
HD6036P / L14 / HDLE-6 | Laminat | Çekme Pimi | Mavi | 30 ila 36 " | Ergonomik Çalışma Tezgahı | 60 " | 5000 lb | 36 " | €905.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00