Pro Scientific Pk-01200uhs | Homojenleştirme Paketi Standart Üniversal | 39j347 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homojenizasyon Paketi Standart Evrensel | AC8BJQ 39J347

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homojenizasyon Paketi Standart Evrensel

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8BJQ Modeli: PK-01200UHSÇapraz Referans: 39J347

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€3,905.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Homojenizasyon Paketi, Standart Evrensel
uymaCE
derinlik1.98 "
Çap7 mm, 10 mm
Yükseklik7.875 "
MalzemePaslanmaz çelik
Gürültü seviyesi68dB
Mil Uzunluğu75 mm, 115 mm
hız5000 - 33,000 rpm
Gerilim220
Hacim Aralığı0.03mL ila 10mL
vat miktarı144
genişlik2.15 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8479820040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaÇap+Mil UzunluğuhızGerilimÜcret
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200PMGXL Homojenizasyon Paketi Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BHX 39J330 PK-01200PMMGXL-7mmHomojenizasyon Paketi, Premium Multi-Gen 7XL115mm--€3,884.46
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200PMGXL Homojenizasyon Paketi Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BJP 39J346 PK-02200PMMGXLUL cUL7mmHomojenizasyon Paketi, Premium Multi-Gen 7XL115mm5000 - 35,000 rpm120€3,494.78
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHS Homojenizasyon Paketi Standart Evrensel | AC8BJR 39J348 PK-02200UHS-7 mm, 10 mmHomojenizasyon Paketi, Standart Evrensel75 mm, 115 mm--€3,553.42
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHD Homojenizasyon Paketi Deluxe Evrensel | AC8BJT 39J349 PK-01200UHDUL cUL7 mm, 10 mmHomojenizasyon Paketi, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 - 35,000 rpm120€4,499.84
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homojenizasyon Paketi Deluxe Evrensel | AC8BJU 39J350 PK-02200UHDCE7 mm, 10 mmHomojenizasyon Paketi, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 - 33,000 rpm220€3,976.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homojenizasyon Paketi Standart Evrensel
€3,905.86 / Adet