PROTEAM 107118 Super Quartervac Sırt Çantası Elektrikli Süpürge
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Super QuarterVac (TM) Sırt Çantası Elektrikli Süpürge |
Hava akımı | CFM 150 |
Amper | 9.9 |
Kordon uzunluğu | 50ft. |
Filtre tipi | HEPA |
Hortum Çapı | 1.25 " |
Hortum uzunluğu | 54 " |
Net ağırlık | 10 lb |
Motor Kademe Sayısı | 1 |
Ses seviyesi | 67 |
Statik Basınç | 100 " |
Tank boyutu | 6 qt. |
Garanti | 3 yıl. Parçalar / İşçilik ve Motor, Kalıplanmış Gövde Parçalarında Kullanım Ömrü |
Watt | 1188 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.3 |
Gemi genişliği (cm) | 34.8 |
HS kodu | 8508110000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00