Proto J000m | Bükülmüş Feeler Ölçme Seti | 3r011 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J000M Eğik Kalınlık Ölçer Seti | AD2KNA 3R011

PROTO J000M Eğik Sentil Mastar Seti

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KNA Modeli: J000MÇapraz Referans: 3R011
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
€21.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bent Feeler Ölçer Seti
Bıçak uzunluğu4.187 "
Bıçak genişliği1 / 2 "
İşaretleriOndalık ve Metrik Eşdeğeri ile Oyulmuş Bıçaklar
Parça sayısı11
Kalınlık0.006, 0.008, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.018, 0.019, 0.020 "
Kalınlık Aralığı (In.)0.006 için 0.020

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Proto J000M bükülmüş kalınlık mastar seti, mastarı boşluğa sokarak boşluk genişliklerini ölçmek için mühendisler ve makinistler tarafından kullanılır. Ağaç işleri, otomotiv ve hafif ve ağır üretim uygulamaları için idealdirler.

Özellikler:

  • Bir veya daha fazla yaprağı herhangi bir pozisyonda tutmak için bir kilit somunu vardır.
  • Bu bükülmüş kalınlık ölçer seti, hem ondalık boyutu hem de metrik eşdeğeri ile işaretlenmiş bıçaklara sahiptir.
  • Ek koruma için çelik bir tutucuda 1/2 x 4-3/16 inç bıçaklar (1 inç bükümlü) ile birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bir dizi kalınlık ölçeri nasıl okursunuz?

A.

  • Sentil ölçerler, milimetrenin yüzde biri veya inçin binde biri cinsinden dar boşlukları ölçer.
  • Bir inçin binde biri, ondalık noktadan sonra 3 sayı ve ondalık noktadan sonra 2 sayı ile milimetrenin yüzde biri ile gösterilir.
  • Bazı kalınlık ölçerlerin üzerinde kolaylık olması için her iki ölçüm de işaretlenmiştir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J000M Eğik Sentil Mastar Seti
€21.25 / Adet