Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J000TL Uzun Bıçak Sentez Ölçer Seti, 25 Bıçaklı, Çelik Tutucu | AE3CAK 5C589

PROTO J000TL Uzun Bıçak Senteli Mastar Seti, 25 Bıçak, Çelik Tutucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CAK Modeli: J000TLÇapraz Referans: 5C589
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
€62.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Bıçak Feeler Ölçer Seti
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Yaprak Sayısı25
Aralık0.0015 ila 0.04 "
Yaprakların Boyutu1/2 X 12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Proto J000TL çelik kalınlık mastar seti, mastarı boşluğa sokarak boşluk genişliklerini ölçmek için makinistler ve mühendisler tarafından kullanılır. Otomotiv, ağaç işleme ve hafif ve ağır üretim uygulamaları için idealdirler.

Özellikler:

  • Bu çelik kalınlık ölçer seti, hem ondalık boyutu hem de metrik eşdeğeri ile işaretlenmiş bıçaklara sahiptir.
  • Bir veya daha fazla yaprağı herhangi bir pozisyonda tutmak için bir kilit somunu vardır.
  • Ek güvenlik için çelik bir tutucuda 1/2 x 12 inç bıçaklarla birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bir dizi kalınlık ölçeri nasıl okursunuz?

A.

  • Sentil ölçerler, milimetrenin yüzde biri veya inçin binde biri cinsinden dar boşlukları ölçer.
  • Bir inçin binde biri, ondalık noktadan sonra 3 sayı ve ondalık noktadan sonra 2 sayı ile milimetrenin yüzde biri ile gösterilir.
  • Bazı kalınlık ölçerlerin üzerinde kolaylık olması için her iki ölçüm de işaretlenmiştir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AralıkÜcret
PROTO J000A Kalınlık Ölçer Seti 9 Bıçak 3 1/16 In | AD2KMV 3R001 J000AKısa Bıçak Feeler Ölçer Seti0.003 ila 0.018 "€10.64
PROTO J000AA Metrik Sentez Ölçer Seti, 0.0015 - 0.04 İnç Aralığı | AD2KMW 3R002 J000AAKısa Bıçak Feeler Ölçer Seti0.0015 ila 0.04 "€25.31
PROTO J000N Kalınlık Ölçer Seti 22 Bıçak 3 5/16 In | AE3CAH 5C587 J000NKademeli Hassas Ölçer Seti0.004 ila 0.027 "€43.26
PROTO J000R Kalınlık Ölçer Seti 16 Adet | AE3CAJ 5C588 J000RFeeler Ölçer Seti0.009 ila 0.027 "€32.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J000TL Uzun Bıçak Senteli Mastar Seti, 25 Bıçak, Çelik Tutucu
€62.86 / Adet