Proto J000a | Feeler Ölçme Seti 9 Bıçaklı 3 1/16 In | 3r001 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J000A Kalınlık Ölçer Seti 9 Bıçak 3 1/16 In | AD2KMV 3R001

PROTO J000A Feeler Mastar Seti 9 Bıçaklı 3 1/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KMV Modeli: J000AÇapraz Referans: 3R001

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€10.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Bıçak Feeler Ölçer Seti
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Yaprak Sayısı9
Aralık0.003 ila 0.018 "
Yaprakların Boyutu1/2 x 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AralıkÜcret
PROTO J000AA Metrik Sentez Ölçer Seti, 0.0015 - 0.04 İnç Aralığı | AD2KMW 3R002 J000AAKısa Bıçak Feeler Ölçer Seti0.0015 ila 0.04 "€25.31
PROTO J000N Kalınlık Ölçer Seti 22 Bıçak 3 5/16 In | AE3CAH 5C587 J000NKademeli Hassas Ölçer Seti0.004 ila 0.027 "€43.26
PROTO J000R Kalınlık Ölçer Seti 16 Adet | AE3CAJ 5C588 J000RFeeler Ölçer Seti0.009 ila 0.027 "€32.13
PROTO J000TL Uzun Bıçak Sentez Ölçer Seti, 25 Bıçaklı, Çelik Tutucu | AE3CAK 5C589 J000 TLUzun Bıçak Feeler Ölçer Seti0.0015 ila 0.04 "€62.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J000A Feeler Mastar Seti 9 Bıçaklı 3 1/16 In
€10.64 / Adet