Proto J07570a | Darbeli Üniversal Mafsal 3/4 İnç 4-3/32 İnç | 1ax64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J07570A Darbeli Evrensel Mafsal 3/4 İnç 4-3 / 32 inç | AA8ZGU 1AX64

PROTO J07570A Darbe Üniversal Mafsal 3/4 İnç 4-3/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZGU Modeli: J07570AÇapraz Referans: 1AX64
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
€105.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Evrensel Eklem
Sürücü Boyutu3 / 4 "
BitişSiyah oksid
Uzunluk4 3 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
Soket DerinliğiStandart
UPC662679054359

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukbedenÜcret
PROTO J10670A Tahrik Darbeli Üniversal Mafsal, İki Açık Delik | AA8UNQ 1ACR9 J10670A1"5.375 "-€211.12
PROTO J74470P Darbeli Üniversal Mafsal 1/2 İnç 2-15 / 16 inç | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€51.67
PROTO J66170P Darbeli Üniversal Mafsal 1/4 İnç 1-13 / 32 inç | AD9RDT 4UHR1 J66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"€45.31
PROTO J77270P Darbe Evrensel Mafsal 3/8 İnç Sürücü 2 inç | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€47.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J07570A Darbe Üniversal Mafsal 3/4 İnç 4-3/32 İnç
€105.87 / Adet