Proto J075907/8 | Darbeli Bit 3/4 X 4-3/4inç 6pt Siyah Oksit | 1ax72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J075907 / 8 Darbe Ucu 3/4 x 4-3 / 4in 6pt Siyah Oksit | AA8ZHB 1AX72

PROTO J075907/8 Darbeli Bit 3/4 x 4-3/4 inç 6pt Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZHB Modeli: J075907/8Çapraz Referans: 1AX72
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
€87.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu2 7 / 32 "
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk4.75 "
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuUzunlukbedenÜcret
PROTO J075903 / 4 Darbe Ucu 3/4 x 4-3 / 8in 6pt Siyah Oksit | AA8ZHA 1AX71 J075903 / 41.875 "4.375 "3 / 4 "€71.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J075907/8 Darbeli Bit 3/4 x 4-3/4 inç 6pt Siyah Oksit
€87.39 / Adet