Proto J10004 | Darbeli Soket Adaptörü 1 İnç X 1-1/2in | 1 perde1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10004 Darbe Soket Adaptörü 1 İnç x 1-1 / 2in | AA8UNT 1ACT1

PROTO J10004 Darbeli Soket Adaptörü 1 İnç x 1-1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UNT Model: J10004Çapraz Referans: 1ACT1
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
€117.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu1.5 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk3.5 "
UPC662679370084

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J10004 darbe soketi adaptörü, sürücü uç boyutunu artırmaya veya azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Korozyona direnmeye ve takım aşınmasını azaltmaya yardımcı olmak ve böylece takım ömrünü uzatmak için siyah oksit kaplamalı yüksek mukavemetli çelikten yapılmıştır.
  • Soketi bağlantı elemanlarına kolayca yerleştirmek için büyük boşluk delikleri, eş merkezli açıklık ve somun ucu pahı içerir. Boyut, hızlı tanımlamaya yardımcı olmak için adaptörün gövdesine damgalanmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J10005 Darbe Soket Adaptörü 1 İnç x # 5 | AA8UNU 1ACT2 J10005Kadın Meydanı#54.5 "€382.13
PROTO J07656 Darbeli Soket Adaptörü, Dövme Çelik Konstrüksiyon, Erkek Sürücü | AA8ZGW 1AX66 J07656Kadın3 / 4 "2.875 "€59.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10004 Darbeli Soket Adaptörü 1 İnç x 1-1/2 inç
€117.85 / Adet