Proto J07656 Darbeli Tahrik Adaptörü, Yan Kilitleme Deliği | 1ax66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J07656 Darbeli Soket Adaptörü, Dövme Çelik Konstrüksiyon, Erkek Sürücü | AA8ZGW 1AX66

PROTO J07656 Darbeli Soket Adaptörü, Dövme Çelik Konstrüksiyon, Erkek Sürücü

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8ZGW Model: J07656Çapraz Referans: 1AX66
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
€59.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu3 / 4 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk2.875 "
UPC662679361297

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Proto J07656 darbeli lokma adaptörü, otomotiv, mekanik ve bakım-onarım uygulamalarında tahrik uç boyutunu büyütmek ve küçültmek için el aletleri ile birlikte kullanılır.

Özellikler:

  • Zorlu endüstriyel koşullara ve aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı dövme çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Bu adaptör, çalışma sırasında tam tutuş sağlamak ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için bir yan kilitleme deliğine sahiptir.
  • Boyut, kolay tanımlama için alete damgalanmıştır.
  • Bu darbeli soket adaptörü, sürücü uç boyutunu azaltmaya veya artırmaya yardımcı olur.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME B107.2

Sık sorulan Sorular:

S. Proto J07656 darbeli soket adaptörünü çalıştırırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A.

  • Büyük tahrik aletlerinde adaptörlerle kullanırken küçük soketleri aşırı sıkmayın.
  • El adaptörünü elektrikli aletlerle kullanmayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J10004 Darbe Soket Adaptörü 1 İnç x 1-1 / 2in | AA8UNT 1ACT1 J10004Kadın1.5 "3.5 "€117.85
PROTO J10005 Darbe Soket Adaptörü 1 İnç x # 5 | AA8UNU 1ACT2 J10005Kadın Meydanı#54.5 "€382.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J07656 Darbeli Soket Adaptörü, Dövme Çelik Konstrüksiyon, Erkek Sürücü
€59.57 / Adet