Proto J10016t | Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1 İnç 12 Pt | 21gt27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10016T Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1 İnç 12 Pt | AB6GGJ 21GT27

PROTO J10016T Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 1 İnç 12 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GGJ Modeli: J10016TÇapraz Referans: 21GT27
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
€77.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiÇift Hex
Uzunluk2 17 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden1"
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J10016T, duvar kalınlığını en aza indiren ve somun ve cıvataların çıktığı yerlerde bağlantı elemanlarına erişim sağlayan, krom kaplamalı sertleştirilmiş çelik konstrüksiyona sahip bir darbe soketidir.
  • Bu 1 inçlik sürücü SAE Proto soketinde, bir Proto tespit halkasını kabul etmek için iki açık delik ve bir oluk ve soketi tahrik aleti örsüne sabitlemek için O-ring vardır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J10014T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 7/8 İnç 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€76.23
PROTO J10018T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 8 İnç 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€76.90
PROTO J10020T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 4 İnç 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "€77.69
PROTO J10021T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-5 / 16 İnç 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€81.73
PROTO J10022T Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-3 / 8 İnç 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€83.19
PROTO J10023T Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-7 / 16 İnç 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€87.49
PROTO J10024T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 2 İnç 12 Pt | AB6GGR 21GT34 J10024T2 11 / 16 "1.5 "€94.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10016T Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 1 İnç 12 Pt
€77.58 / Adet