Proto J10020t | Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-1/4 İnç 12 Pt | 21gt30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10020T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 4 İnç 12 Pt | AB6GGM 21GT30

PROTO J10020T Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 1-1/4 İnç 12 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GGM Modeli: J10020TÇapraz Referans: 21GT30
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
€77.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiÇift Hex
Uzunluk2 11 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.25 "
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J10020T, tekrarlayan uygulamalarda darbeli aletlerle ilişkili yüksek tork ve kuvvete dayanacak şekilde tasarlanmış bir darbe soketidir.
  • Bu 1 inçlik SAE Proto soketi, paslanmaya karşı daha fazla koruma sağlamak için kaplanmış ve siyah oksitlenmiştir ve tam standart bağlantı kafasını barındırmak için çift altıgen çıkışa sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J10014T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 7/8 İnç 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€76.23
PROTO J10016T Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1 İnç 12 Pt | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"€77.58
PROTO J10018T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 8 İnç 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€76.90
PROTO J10021T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-5 / 16 İnç 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€81.73
PROTO J10022T Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-3 / 8 İnç 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€83.19
PROTO J10023T Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-7 / 16 İnç 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€87.49
PROTO J10024T Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 2 İnç 12 Pt | AB6GGR 21GT34 J10024T2 11 / 16 "1.5 "€94.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10020T Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 1-1/4 İnç 12 Pt
€77.69 / Adet