Proto J10024'lar | Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-1/2 İnç 8 Pt | 10h794 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10024S Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 2 İnç 8 Pt | AA2GMK 10H794

PROTO J10024S Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 1-1/2 İnç 8 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GMK Model: J10024SÇapraz Referans: 10H794
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
€94.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
BitişYağlı - Siyah Oksit
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı8
Çıkış TipiÇift Kare
Uzunluk2 13 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.5 "
Soket DerinliğiStandart
UPC662679977764

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenÜcret
PROTO J10018SS Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 8 İnç 4 Pt | AA2DKQ 10E393 J10018SSSiyah oksid4Kare2.5 "1.125 "€72.67
PROTO J10024SS Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 2 İnç 4 Pt | AA2DKR 10E394 J10024SSSiyah oksid4Kare2 13 / 16 "1.5 "€95.63
PROTO J10023S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-7 / 16 İnç 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare2 13 / 16 "1.437 "€110.92
PROTO J10026S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-5 / 8 İnç 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare3.5 "1.625 "€117.60
PROTO J10028S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-3 / 4 İnç 8 Pt | AA2GMN 10H797 J10028SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare3.5 "1.75 "€151.63
PROTO J10029S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-13/16 İnç 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare3.5 "1-13 / 16 "€164.93
PROTO J10030S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-7 / 8 İnç 8 Pt | AA2GMQ 10H799 J10030SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare3.5 "1.875 "€192.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10024S Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 1-1/2 İnç 8 Pt
€94.43 / Adet