Proto J10024ss | Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-1/2 İnç 4 Pt | 10e394 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10024SS Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 2 İnç 4 Pt | AA2DKR 10E394

PROTO J10024SS Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 1-1/2 İnç 4 Pt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2DKR Modeli: J10024SSÇapraz Referans: 10E394
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
€95.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı4
Çıkış TipiKare
Uzunluk2 13 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.5 "
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J10024SS, inatçı veya hasarlı bağlantı elemanları ile yumuşak malzemelerden yapılmış bağlantı elemanları üzerinde kullanım için ideal bir darbe soketidir.
  • Bu 1-1 / 2 inç Proto soket, soket tahrik duvarlarından herhangi birinde tahrik aletiyle hızlı pozitif bağlantı sağlamak için yan kilitleme delikleri, tahrik ucu pahı ve dört kilit içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenÜcret
PROTO J10018SS Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 8 İnç 4 Pt | AA2DKQ 10E393 J10018SSSiyah oksid4Kare2.5 "1.125 "€72.67
PROTO J10023S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-7 / 16 İnç 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare2 13 / 16 "1.437 "€110.92
PROTO J10024S Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 2 İnç 8 Pt | AA2GMK 10H794 J10024SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare2 13 / 16 "1.5 "€94.43
PROTO J10026S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-5 / 8 İnç 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare3.5 "1.625 "€117.60
PROTO J10028S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-3 / 4 İnç 8 Pt | AA2GMN 10H797 J10028SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare3.5 "1.75 "€151.63
PROTO J10029S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-13/16 İnç 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare3.5 "1-13 / 16 "€164.93
PROTO J10030S Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 1-7 / 8 İnç 8 Pt | AA2GMQ 10H799 J10030SYağlı - Siyah Oksit8Çift Kare3.5 "1.875 "€192.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10024SS Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 1-1/2 İnç 4 Pt
€95.63 / Adet