Proto J1012-500 | Kutu Uç Anahtarı 3/8 X 7/16 İnç 7-3/4 L | 3r425 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1012-500 Kutu Uç Anahtarı 3/8 x 7/16 İnç 7-3 / 4 L | AD2KYN 3R425

PROTO J1012-500 Kutu Uçlu Anahtar 3/8 x 7/16 İnç 7-3/4 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KYN Modeli: J1012-500Çapraz Referans: 3R425

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€29.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kutu Uç Anahtarı
BitişTam Lehçe
Kafa boyutu3 / 8 "x 7 / 16"
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Dengelemek7-1 / 2 Derece
Uzunluk7.75 "
SAE veya MetrikSAE
beden3/8 x 7/16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişDengelemekUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J1155 Kutu Uç Anahtarı 1-1 / 4 x 1-5 / 16 İnç 8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155Saten15 Dereceleri19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€88.41
PROTO J1160 Kutu Uç Anahtarı 1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1 J1160Saten15 Dereceleri20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€103.07
PROTO J1162 Kutu Uç Anahtarı 1-7 / 16 x 1-1 / 2 İnç 8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML3 J1162Saten15 Dereceleri22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€128.64
PROTO J1120 Kutu Uç Anahtarı 5/16 x 3/8 İnç 4-1 / 4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120Saten15 Dereceleri4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€22.89
PROTO J1122 Kutu Uç Anahtarı 3/8 x 7/16 İnç 4-5 / 8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122Saten15 Dereceleri4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€27.18
PROTO J1126 Kutu Uç Anahtarı 1/2 x 9/16 İnç 5-3 / 8 L | AA8WYA 1AMN0 J1126Saten15 Dereceleri5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€26.08
PROTO J1131 Kutu Uç Anahtarı 5/8 x 3/4 İnç 6-1 / 8 İnç Uzunluk | AA8WYB 1AMN3 J1131Saten15 Dereceleri6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€34.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1012-500 Kutu Uçlu Anahtar 3/8 x 7/16 İnç 7-3/4 L
€29.61 / Adet