PROTO Kutu Uç Anahtarı
stil | Model | Bitiş | Dengelemek | Uzunluk | SAE veya Metrik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1079M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 17 " | metrik | 30 x 32 mm | €97.90 | |
B | J1073M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 13.75 " | metrik | 22 x 24 mm | €55.94 | |
B | J1065M | Tam Lehçe | 15 Dereceleri | 11 23 / 64 " | metrik | 17 x 19 mm | €40.41 | |
B | J1058M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 9" | metrik | 12 x 14 mm | €28.89 | |
B | J1053M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 8" | metrik | 10 x 11 mm | €27.77 | |
B | J1050M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 5.75 " | metrik | 6 x 7 mm | €29.28 | |
C | J1012-500 | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 7.75 " | SAE | 3/8 x 7/16 " | €29.61 | |
B | J1061M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 9 2 / 3 " | metrik | 14 x 15 mm | €30.73 | |
D | J1077M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 16 " | metrik | 27 x 30 mm | €82.88 | |
B | J1072M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 13.375 " | metrik | 21 x 24 mm | €46.99 | |
B | J1064M | Tam Lehçe | 15 Dereceleri | 10 11 / 16 " | metrik | 16 x 18 mm | €37.12 | |
D | J1057M | Tam Lehçe | 15 Dereceleri | 8-55 / 64 | metrik | 12 x 13 mm | €29.40 | |
B | J1051M | Tam Lehçe | 7-1 / 2 Derece | 6.75 " | metrik | 8 x 9 mm | €28.52 | |
E | J1131 | Saten | 15 Dereceleri | 6.125 " | SAE | 5/8 x 3/4 " | €34.68 | |
E | J1162 | Saten | 15 Dereceleri | 22.25 | SAE | 1-7/16 x 1-1/2 | €128.64 | |
F | J1160 | Saten | 15 Dereceleri | 20.25 | SAE | 1-1/4 x 1-3/8 | €103.07 | |
E | J1122 | Saten | 15 Dereceleri | 4.625 " | SAE | 3/8 x 7/16 " | €27.18 | |
E | J1126 | Saten | 15 Dereceleri | 5.375 " | SAE | 1/2 x 9/16 " | €26.08 | |
E | J1120 | Saten | 15 Dereceleri | 4.25 " | SAE | 5/16 x 3/8 " | €22.89 | |
E | J1155 | Saten | 15 Dereceleri | 19.25 | SAE | 1-1/4 x 1-5/16 | €88.41 |
Kutu Uç Anahtarı
Proto kutu uç anahtarları, inatçı ve hasarlı cıvataların / somunların yanı sıra yumuşak malzemeden yapılmış bağlantı elemanlarının gevşetilmesine veya sıkılmasına yardımcı olmak için bir TorquePlus sistemi ile tasarlanmıştır. Bu üniteler, ince indeksleme ve gelişmiş hız sunmak için 12 noktalı kutu uç yapısına ve derin gömülü bağlantı elemanlarına gelişmiş erişim için 60 derece derin ofset (seçilen modeller) özelliğine sahiptir. Tüm modeller, oksidasyon reaksiyonlarına ve temizlenmesi kolay yüzeylere karşı direnç sağlamak için tam cilalı bir cilaya sahiptir. Hem SAE hem de Metrik varyantlarda sunulurlar. 4, 6 ve 12 noktalı bağlantı elemanlarını takmak için mevcut olan bu kutu uçlu anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida Makine Uzunluğu Matkap Uçları
- Masa Aksesuarları
- dişlisi
- Duvar Koruma Aksesuarları
- Düz Flüt Matkap Uçları
- Görev Işıkları
- Aşındırıcı tekerlekler
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Tel ve Kablo
- HONEYWELL Dik Açı Harekete Geçirici Tuş
- PARKER Dişi Dirsek, 90 Derece, Flare, Pirinç
- BEST Mekanik Gömme Kilit Setleri
- NYCOIL Naylon Hortum 1/4 İnç
- AMERICAN TORCH TIP Aralayıcı Yüzük
- RUB VALVES S.94 Serisi, Küresel Vanalar
- MARTIN SPROCKET TBH Tipi Makaralı Zincir Kaplinler
- ALLEGRO SAFETY Manifold Tertibatları
- SMC VALVES IDG Serisi Hava Kurutucu
- BROWNING SHP1 Serisi Kesme Pimleri