Proto J1111 Soğutma Anahtarı, Tamamen Cilalı | 1c054 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1111 Cırcır Anahtarı, Tamamen Parlak Yüzey, Çelik Konstrüksiyon | AA9BHR 1C054

PROTO J1111 Cırcırlı Anahtar, Tam Parlak Yüzey, Çelik Konstrüksiyon

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BHR Model: J1111Çapraz Referans: 1C054
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
€37.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandallı Soğutma Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu3/16 "ve 1/4" kare x 1/2 "ve 9/16" Hex
MalzemeÇelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk6.75 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden3/16 "ve 1/4" kare x 1/2 "ve 9/16" Hex
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliHex ve Kare

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomotiv, klima ve servis uygulamaları için tapa bağlantı parçalarını, valfleri, yağ kontrol tapalarını ve debriyaj cıvatalarını açmak için tasarlanmış soğutma anahtarı
  • Geri vites anahtarı kolu, hızı iyileştirmek için hızlı yön değişimi sunar ve çelik yapı uzun vadeli dayanıklılık ve güç sağlar
  • Aşındırıcı sıvılardan ve kimyasallardan kaynaklanan hasara karşı tam direnç için tamamen cilalanmış yüzey
  • GGG-W-001405 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukbedenİngiliz anahtarı stiliÜcret
PROTO J1112 Cırcır Anahtarı 1/4 x 3/16 İnç Kare | AA9BHQ 1C052 J1112Krom Vanadyum Çeliği5.5 "1/4 x 3/16 "Kare€28.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1111 Cırcırlı Anahtar, Tam Parlak Yüzey, Çelik Konstrüksiyon
€37.84 / Adet