Proto J1112 | Cırcır Anahtarı 1/4 X 3/16 İnç Kare | 1c052 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1112 Cırcır Anahtarı 1/4 x 3/16 İnç Kare | AA9BHQ 1C052

PROTO J1112 Cırcırlı Anahtar 1/4 x 3/16 İnç Kare

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BHQ Model: J1112Çapraz Referans: 1C052
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
€28.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandallı Soğutma Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu1/4 x 3/16 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk5.5 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden1/4 x 3/16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliKare

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukbedenİngiliz anahtarı stiliÜcret
PROTO J1111 Cırcır Anahtarı, Tamamen Parlak Yüzey, Çelik Konstrüksiyon | AA9BHR 1C054 J1111Çelik6.75 "3/16 "ve 1/4" kare x 1/2 "ve 9/16" HexHex ve Kare€37.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1112 Cırcırlı Anahtar 1/4 x 3/16 İnç Kare
€28.10 / Adet