Proto J1185m-a | Cırcırlı Kutu Anahtarı 15 X 17mm Çift Uçlu | 19c605 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1185M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 15 x 17mm Çift Uçlu | AA8LZU 19C605

PROTO J1185M-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 15 x 17mm Çift Uçlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LZU Modeli: J1185M-AÇapraz Referans: 19C605
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
€43.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kutusu Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu15 X 17mm
MalzemeÇelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek25 Dereceleri
Uzunluk7"
GeriEvet
SAE veya Metrikmetrik
beden15 x 17 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliÇift uç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)0.2
Gemi uzunluğu (cm)0.03
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEsnek kafaMin. Ark DönüşüPuan SayısıDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO J1193MA-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 11 x 13mm Çift Uçlu | AA8LZQ 19C602 J1193MA-AYok hayır5 Dereceleri60 Dereceleri6"11 x 13 mm€31.11
PROTO J1191M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 7 x 8mm Çift Uçlu | AA8LZT 19C604 J1191M-AYok hayır5 Dereceleri60 Dereceleri4"7 X 8mm€23.00
PROTO J1186M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 16 x 18mm Çift Uçlu | AA8LZV 19C606 J1186M-AYok hayır5 Dereceleri1225 Dereceleri7"16 x 18 mm€43.54
PROTO J1195M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 15 x 17mm Çift Uçlu | AA8XFF 1ANC8 J1195M-AYok hayır5 Dereceleri120 Dereceleri8"15 x 17 mm€37.04
PROTO J1181M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 7 x 8mm Çift Uçlu | AA8XFL 1ANF1 J1181M-AYok hayır5 Dereceleri625 Dereceleri4"7 X 8mm€29.82
PROTO J1182M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 9 x 10mm Çift Uçlu | AA8XFM 1ANF2 J1182M-AYok hayır5 Dereceleri625 Dereceleri5.5 "9 x 10 mm€34.57
PROTO J1187M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 19 x 21mm Çift Uçlu | AA8XFN 1ANF7 J1187M-AYok hayır5 Dereceleri1225 Dereceleri8"19 x 21 mm€48.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1185M-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 15 x 17mm Çift Uçlu
€43.64 / Adet