Proto J1181m-a | Cırcırlı Kutu Anahtarı 7 X 8mm Çift Uçlu | 1anf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1181M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 7 x 8mm Çift Uçlu | AA8XFL 1ANF1

PROTO J1181M-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 7 x 8mm Çift Uçlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XFL Modeli: J1181M-AÇapraz Referans: 1ANF1
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
€29.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kutusu Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu7 X 8mm
MalzemeÇelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı6
Dengelemek25 Dereceleri
Uzunluk4"
GeriEvet
SAE veya Metrikmetrik
beden7 X 8mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliÇift uç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEsnek kafaMin. Ark DönüşüPuan SayısıDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO J1193MA-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 11 x 13mm Çift Uçlu | AA8LZQ 19C602 J1193MA-AYok hayır5 Dereceleri60 Dereceleri6"11 x 13 mm€31.11
PROTO J1191M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 7 x 8mm Çift Uçlu | AA8LZT 19C604 J1191M-AYok hayır5 Dereceleri60 Dereceleri4"7 X 8mm€23.00
PROTO J1185M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 15 x 17mm Çift Uçlu | AA8LZU 19C605 J1185M-AYok hayır5 Dereceleri1225 Dereceleri7"15 x 17 mm€43.64
PROTO J1186M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 16 x 18mm Çift Uçlu | AA8LZV 19C606 J1186M-AYok hayır5 Dereceleri1225 Dereceleri7"16 x 18 mm€43.54
PROTO J1195M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 15 x 17mm Çift Uçlu | AA8XFF 1ANC8 J1195M-AYok hayır5 Dereceleri120 Dereceleri8"15 x 17 mm€37.04
PROTO J1182M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 9 x 10mm Çift Uçlu | AA8XFM 1ANF2 J1182M-AYok hayır5 Dereceleri625 Dereceleri5.5 "9 x 10 mm€34.57
PROTO J1187M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 19 x 21mm Çift Uçlu | AA8XFN 1ANF7 J1187M-AYok hayır5 Dereceleri1225 Dereceleri8"19 x 21 mm€48.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1181M-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 7 x 8mm Çift Uçlu
€29.82 / Adet