Prototo J1200hm-t500 | Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik, Krom, 9 Alet, 7 Mm - 15 Mm Kafa Boyutu Aralığı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1200HM-T500 Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik, Krom, 9 Alet, 7 mm - 15 mm Kafa Boyutu Aralığı | CT8DZA 449P07

PROTO J1200HM-T500 Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik, Krom, 9 Alet, 7 mm - 15 mm Kafa Boyutu Aralığı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT8DZA Modeli: J1200HM-T500Çapraz Referans: 449P07

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€279.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Anahtarı Seti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişParça sayısıPuan SayısıSAE veya Metrikİngiliz anahtarı stiliAnahtarlar DahilÜcret
PROTO J1270B Kombinasyon Anahtarı Seti Kaymaz 7 / 16-5 / 8in 4 parça | AA8WDE 1AKN5 J1270BSaten412SAEKaymaz7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€170.63
PROTO J1270A Kombine Anahtar Seti Kaymaz 3 / 8-3 / 4 İnç 7pc | AA8WDF 1AKN6 J1270ASaten712SAEKaymaz3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€299.25
PROTO J1200ES-11 Kombine Anahtar Seti Kısa Sae 12 Nokta 11 Adet | AB6TAD 22DH12 J1200ES-11Tam Lehçe1112SAEEkstra Kısa1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€364.39
PROTO J1200MES-14 Kombine Anahtar Seti Kısa Metrik 12 Nokta 14 Adet | AB6TAE 22DH27 J1200MES-14Tam Lehçe1412metrikEkstra Kısa6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€544.35
PROTO J1200EFS Kombine Anahtar Seti Kısa Sae 6 Noktalı 8 Adet | AF7NNF 22DG54 J1200EFSTam Lehçe86SAEkısa1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"€169.14
PROTO J1200GASD11 Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik Oksit, 11 Alet, 15 Derece Kafa Ofset Açısı | CT8DYL 449P47 J1200GASD11------€460.95
PROTO J1200FBASD Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik Oksit, 14 Alet, 15 Derece Kafa Ofset Açısı | CT8DYM 449N50 J1200FBASD------€657.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1200HM-T500 Kombine Anahtar Seti, Alaşımlı Çelik, Krom, 9 Alet, 7 mm - 15 mm Kafa Boyutu Aralığı
€279.34 / Adet