Proto J1218masd-tt | Bağlı Kombine Anahtar 18mm Metrik 12 Nokta | 24aj93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1218MASD-TT Bağlı Kombine Anahtar 18mm Metrik 12 Nokta | AF8AJG 24AJ93

PROTO J1218MASD-TT Tethered Kombine Anahtar 18mm Metrik 12 Nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8AJG Modeli: J1218MASD-TTÇapraz Referans: 24AJ93

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€65.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlı Kombinasyon Anahtarı
BitişSaten
Kafa Açısı15 Dereceleri
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk10 11 / 16 "
SAE veya Metrikmetrik
beden18mm
Tether YetenekliTether Hazır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)1.04
Gemi genişliği (cm)1.12
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J1208MA-TT Bağlı Kombinasyon Anahtarı 12 Puan 8mm | AB7UGB 24AJ88 J1208MA-TTÇelik5 13 / 32 "metrik8€50.28
PROTO J1230MASD-TT Bağlı Kombine Anahtar 12 Nokta 30mm | AB7UGC 24AK01 J1230MASD-TTÇelik15 55 / 64 "metrik30mm€110.50
PROTO J1210A-TT Bağlı Kombinasyon Anahtarı 5/16 İnç Sae 12 Noktalı | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTAlaşımlı Çelik5.375 "SAE5 / 16 "€50.68
PROTO J1212ASD-TT Bağlı Kombinasyon Anahtarı 3/8 İnç Sae 12 Noktalı | AF8AHL 24AJ72 J1212ASD-TTAlaşımlı Çelik6"SAE3 / 8 "€50.06
PROTO J1214ASD-TT Bağlı Kombinasyon Anahtarı 7/16 İnç Sae 12 Noktalı | AF8AHM 24AJ73 J1214ASD-TTAlaşımlı Çelik7"SAE7 / 16 "€54.73
PROTO J1216ASD-TT Bağlı Kombine Anahtar 1/2 İnç Sae 12 Noktalı | AF8AHN 24AJ74 J1216ASD-TTAlaşımlı Çelik8"SAE1 / 2 "€55.43
PROTO J1218ASD-TT Bağlı Kombinasyon Anahtarı 9/16 İnç Sae 12 Noktalı | AF8AHP 24AJ75 J1218ASD-TTAlaşımlı Çelik8.875 "SAE9 / 16 "€61.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1218MASD-TT Tethered Kombine Anahtar 18mm Metrik 12 Nokta
€65.39 / Adet