Proto J1220esb | Kombine Anahtar 5/8 İnç Sae 12 Noktalı | 22dj96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1220ESB Kombine Anahtar 5/8 İnç Sae 12 Noktalı | AF7NYH 22DJ96

PROTO J1220ESB Kombine Anahtar 5/8 İnç Sae 12 Nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NYH Modeli: J1220ESBÇapraz Referans: 22DJ96
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
€25.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon anahtarı
BitişSiyah oksid
Kafa Açısı15 Dereceleri
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk4.875 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 8 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.22
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemePuan SayısıUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J1232SPL Kombinasyon Anahtarı 1in. 14in. Toplam Uzunluk | AA8LYW 19C583 J1232SPLTam LehçeAlaşımlı Çelik1214 "SAE1"€84.43
PROTO J1211SPL Kombinasyon Anahtarı 11 / 32in. 5-5 / 8in. Toplam Uzunluk | AA8LYX 19C584 J1211SPLTam LehçeAlaşımlı Çelik125.625 "SAE11 / 32 "€30.23
PROTO J1226SPL Kombinasyon Anahtarı 13/16 İnç 11-7 / 8in Toplam Uzunluk | AA8LYY 19C585 J1226SPLTam LehçeAlaşımlı Çelik1211.875 "SAE13 / 16 "€55.91
PROTO J1206MA Kombine Anahtar 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MATam LehçeAlaşımlı Çelik12124.6mmmetrik6€13.87
PROTO J1228SPL Kombinasyon Anahtarı 7 / 8in. 12-1 / 2in. Toplam Uzunluk | AA8LZC 19C589 J1228SPLTam LehçeAlaşımlı Çelik1212.5 "SAE7 / 8 "€65.36
PROTO J1207MBA Kombine Anahtar 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBASiyah oksidAlaşımlı Çelik12131.1mmmetrik7mm€21.03
PROTO J1208MBA Kombine Anahtar 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBASiyah oksidAlaşımlı Çelik12137.4mmmetrik8€20.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1220ESB Kombine Anahtar 5/8 İnç Sae 12 Nokta
€25.59 / Adet