Proto J1430g Kıvılcım Çıkarmayan Pirinç Balyoz | 3r511 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1430G Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Manyetik Olmayan Pirinç Kafa, 12 İnç Uzunluk | AD2KZE 3R511

PROTO J1430G Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Manyetik Olmayan Pirinç Başlık, 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KZE Modeli: J1430GÇapraz Referans: 3R511
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
€92.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Park Etmeyen Kızak Çekiç
Yüz Çapı1.5 "
Renk TaşıSiyah kırmızı
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeFiberglas
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu3.5 "
Baş MalzemesiPirinç
Baş Ağırlığı1-1 / 2 lb.
Kafa Genişliği1.5 "
Uzunluk12 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İnşaat, madencilik ve bakım ve onarım uygulamalarında çarpıcı taş, metal ve beton yüzeyler için tasarlanmıştır
  • Manyetik olmayan pirinç başlık, güç ve uzun süreli dayanıklılık sunar ve tekrarlanan kullanımlardan kaynaklanan hasarlara karşı dayanıklıdır
  • Mükemmel kavrama ve yorgunluğu en aza indirme için kaymaz yastık kavramalı fiberglas sap

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüz ÇapıKulp TasarımıKafa rengiKafa uzunluğuBaş AğırlığıKafa GenişliğiÜcret
PROTO J1431G Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Pirinç Kafa, 12 İnç Uzunluk | AD2KZG 3R513 J1431G2"ErgonomikDoğal (Madenden)4.625 "4 lb2"€250.43
PROTO J1432G Kıvılcım Çıkarmayan Çekiç, Mar-Dayanıklı Yumuşak Pirinç Kafa, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515 J1432G1.75 "Kaymaz Yastık TutacağıSiyah3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "€153.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1430G Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Manyetik Olmayan Pirinç Başlık, 12 İnç Uzunluk
€92.43 / Adet