Proto J1431g Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Manyetik Olmayan | 3r513 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1431G Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Pirinç Kafa, 12 İnç Uzunluk | AD2KZG 3R513

PROTO J1431G Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Pirinç Başlı, 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KZG Modeli: J1431GÇapraz Referans: 3R513
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
€250.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Park Etmeyen Kızak Çekiç
Yüz Çapı2"
Renk TaşıSiyah kırmızı
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeFiberglas
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu4.625 "
Baş MalzemesiPirinç
Baş Ağırlığı4 lb
Kafa Genişliği2"
Uzunluk12 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Petrokimya rafinerilerinde, enerji üretiminde, madencilikte ve gaz ve petrol çıkarımında iş hasarlarını azaltır
  • Yanıcı malzemelerin yakınında güvenli kullanım için kıvılcımlara karşı direnç sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüz ÇapıKulp TasarımıKafa rengiKafa uzunluğuBaş AğırlığıKafa GenişliğiÜcret
PROTO J1430G Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Manyetik Olmayan Pirinç Kafa, 12 İnç Uzunluk | AD2KZE 3R511 J1430G1.5 "ErgonomikDoğal (Madenden)3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "€92.43
PROTO J1432G Kıvılcım Çıkarmayan Çekiç, Mar-Dayanıklı Yumuşak Pirinç Kafa, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515 J1432G1.75 "Kaymaz Yastık TutacağıSiyah3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "€153.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1431G Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz, Pirinç Başlı, 12 İnç Uzunluk
€250.43 / Adet