Proto J1730 | Engelleme Kutusu Anahtarı 9/16 X 5/8inç 6-5/8l | 1amp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1730 Engelleme Kutusu Anahtarı 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5

PROTO J1730 Tıkanıklık Kutusu Anahtarı 9/16 x 5/8in 6-5/8l

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WYK Model: J1730Çapraz Referans: 1AMP5
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
€44.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Engel Kutusu Uç Anahtarı
BitişSaten
Kafa boyutu9 / 16 "x 5 / 8"
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk6.625 "
SAE veya MetrikSAE
beden9/16 x 5/8 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679060824

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J1725 Engel Kutusu Anahtarı 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4 J17255.757/16 x 1/2 "€37.25
PROTO J1731 Engelleme Kutusu Anahtarı 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6 J17317.255/8 x 3/4 "€51.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1730 Tıkanıklık Kutusu Anahtarı 9/16 x 5/8in 6-5/8l
€44.82 / Adet