Proto J1731 | Engelleme Kutusu Anahtarı 5/8 X 3/4inç 6-1/2l | 1amp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1731 Engelleme Kutusu Anahtarı 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6

PROTO J1731 Tıkanıklık Kutusu Anahtarı 5/8 x 3/4in 6-1/2l

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WYL Model: J1731Çapraz Referans: 1AMP6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Engel Kutusu Uç Anahtarı
BitişSaten
Kafa boyutu5 / 8 "x 3 / 4"
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk7.25
SAE veya MetrikSAE
beden5/8 x 3/4 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J1725 Engel Kutusu Anahtarı 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4 J17255.757/16 x 1/2 "€37.25
PROTO J1730 Engelleme Kutusu Anahtarı 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5 J17306.625 "9/16 x 5/8 "€44.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1731 Tıkanıklık Kutusu Anahtarı 5/8 x 3/4in 6-1/2l
€51.65 / Adet