Proto J196 Ters Çevrilebilir Emniyet Tel Pensesi | 4jv75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J196 Otomatik Emniyet Teli Büküm Pensesi, 8-3/4 İnç Uzunluk | AD8FDE 4JV75

PROTO J196 Otomatik Emniyet Teli Bükümlü Pense, 8-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FDE Model: J196Çapraz Referans: 4JV75
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
€175.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Teli Twister Pensesi
BitişSiyah oksid
Kolu MalzemeÇelik
Çene TipiDüz Üst Elmas Çentikler
MalzemeÇelik
Nominal Uzunluk6"
Parça sayısı1
Uzunluk8.75 "
Pense Uzunluğu6 In.
rotasyonCW / CCW
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tipçevrilebilir
UPC662679032272
Tel Boyutu0.020 ila 0.041 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Paslanmaz çeliği bükmek için Proto J196 büküm pensesi, titreşimler nedeniyle bağlantı elemanlarının geri çekilebileceği uygulamalarda güvenlik telleri
  • Sağa ve sola çevirme özelliği sayesinde ikinci pense gereksinimini ortadan kaldırır
  • SAE Havacılık Standardı, AS 567 Twister gereksinimlerini karşılar
  • 0.020 - 0.041 inç boyutundaki teller için tasarlanmıştır
  • Kolay taşıma için alet tasması bağlama noktası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeÇene TipiUzunlukrotasyonTipTel BoyutuÜcret
PROTO J191 Tel Twister Pensesi 10 3/8 İnç Uzunluk Kılavuzu | AD2KRT 3R178 J191ÇelikDüz Üst Elmas Çentikler10.375 "CW-0.020 ila 0.060 "€176.90
PROTO J192 Emniyet Teli Bükme Pensesi, Çelik, Manuel Geri Dönüşlü, Siyah Oksit Kaplama | AD2KRU 3R179 J192Çelik ErgonomikDüz Üst Elmas Çentikler10.375 "CW-0.020 ila 0.060 "€177.42
PROTO J195 Tel Bükme Pensesi | AD2KRX 3R182 J195Çeliktırtıklı10.375 "CCWSol El Büküm0.020 ila 0.060 "€177.48
PROTO J197 Çift Yönlü Emniyet Tel Pensesi, Tırtıklı Çene, Çelik | AD8FDF 4JV76 J197ÇelikDüz Üst Elmas Çentikler11 "CW / CCWçevrilebilir0.020 ila 0.060 "€200.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J196 Otomatik Emniyet Teli Bükümlü Pense, 8-3/4 İnç Uzunluk
€175.98 / Adet