Proto J2120 Hizalama Kaldırma Çubuğu, 5/8 İnç Çap | 3r548 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J2120 Hizalama Kaldırma Çubuğu, Düz Uçlu Tip, 5/8 İnç Çap, 18 İnç Uzunluk | AD2KZR 3R548

PROTO J2120 Hizalama Levyesi, Düz Uçlu Tip, 5/8 İnç Çap, 18 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KZR Model: J2120Çapraz Referans: 3R548
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
€41.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hizalama Gözetleme Çubuğu
RenkSiyah
Çap5 / 8 "
MalzemeDövme Yüksek Karbonlu Çelik
Uzunluk18 "
toplam Genişlik5 / 8 "
Gözetleme Çubuğu Alt KategorisiGözetleme Barları
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Kalınlık5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8205593010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İnşaat, bakım ve onarım uygulamalarında konumlandırma, gözetleme ve hizalama işlemleri için tasarlanmıştır
  • Endüstriyel kötüye kullanıma karşı tam direnç, güç ve uzun süreli dayanıklılık için dövme yüksek karbonlu çelik konstrüksiyon
  • ASME standartlarına uyar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapUzunluktoplam GenişlikKalınlıkÜcret
PROTO J2116 Kaldırma Çubuğu, Siyah Oksit Kaplama, 16 İnç Uzunluk, 1/2 İnç Kalınlık | AD2KZQ 3R547 J21161 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "€31.85
PROTO J2124 Hizalama Kaldırma Çubuğu, 24 İnç Uzunluk, Düz Uçlu, 3/4 İnç Kalınlık | AD2KZT 3R549 J21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€55.11
PROTO J2125 Sleever Bar, Düz Uçlu Tip, 30 İnç Uzunluk, 3/4 İnç Çap | AD2KZU 3R550 J21257 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "€89.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J2120 Hizalama Levyesi, Düz Uçlu Tip, 5/8 İnç Çap, 18 İnç Uzunluk
€41.20 / Adet