Proto J225g | Masif Ortak Pense 6-5/16 İnç 1-5/8in Çene | 3r209 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J225G Katı Mafsallı Penseler 6-5 / 16 İnç 1-5 / 8in Çene | AD2KTM 3R209

PROTO J225G Solid Ortak Pense 6-5/16 İnç 1-5/8in Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KTM Modeli: J225GÇapraz Referans: 3R209
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
€45.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Mafsallı Penseler
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme78 Dereceleri
Çene Uzunluğu3 / 8 "
Çene Genişliği3 / 4 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.187 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6 5 / 16 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 8 "
UPC662679030391
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç GenişliğiKesme Kapasitesi / MalzemesiÇene UzunluğuVoltaj derecesiÇene GenişliğiMalzemeMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
PROTO J2856RNMP Mini Yuvarlak Pense 4-1 / 2 İnç 3/8 İnç Çene | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Oylanmamış7 / 16 "İndüksiyonla Sertleştirilmiş3 / 4 "4.5 "€56.92
PROTO J227G Ördek Gagası Pense | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Belirtilmemiş7 / 16 "Oylanmamış17 / 32 "Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik2"7 25 / 32 "€38.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J225G Solid Ortak Pense 6-5/16 İnç 1-5/8in Çene
€45.16 / Adet