Proto J2373 Dikdörtgen Teleskop Ayna | 3r562 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J2373 Dikdörtgen Teleskopik Muayene Aynası, Çelik Şaftlı, Vinil Saplı | AD2LAC 3R562

PROTO J2373 Dikdörtgen Teleskopik Muayene Aynası, Çelik Şaft, Vinil Saplı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LAC Model: J2373Çapraz Referans: 3R562
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
€20.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Muayene Ayna
Kolu tipiVinil
uzunluk11 1/4 "- 15 1/2"
MalzemeCam
Ayna Boyutu (In.)2-1/8 x 3-1/2
Mil MalzemesiÇelik
ShapeDikdörtgen biçiminde
Döner TipTam Açılı Rotil
TipTeleskop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7009921000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomotiv, metal işleme, kaynak ve bakım uygulamalarında geri alma ve inceleme işlemleri için tasarlanmıştır
  • Ulaşılması zor alanlarda kullanım kolaylığı sağlamak için teleskopik saplı tüm açılı bilyalı mafsal
  • Maksimum tutuş ve destek için dayanıklılık için çelik şaft ve vinil tutma yeri bulunur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukShapeTipÜcret
PROTO J2371 Oval Gözetleme Aynası | AD2LAA 3R560 J2371Muayene Ayna8.75 "OvalSabit Uzunluk€15.19
PROTO J2372 Ayna Teleskopu | AD2LAB 3R561 J2372Muayene Ayna10 "14 için"GenelgeTeleskop€21.05
PROTO J2374XL Muayene Aynası, Teleskop, 1 Parça, 1-1/4 Ayna Boyutu, Yuvarlak, Çelik | CT8EQF 49XH67 J2374XLMuayene Ayna---€40.12
PROTO J2383XL Muayene Aynası, Teleskopik, 1 Adet, 1-1/4 Ayna Boyutu, Yuvarlak, Çelik, 27-1/4 | CT8EQG 49XH77 J2383XLMuayene Ayna---€22.73
PROTO J2372XL Muayene Aynası, Teleskopik, 1 Adet, 2-1/4 Ayna Boyutu, Yuvarlak, Çelik, 36-3/8 | CT8EQH 49XH63 J2372XLMuayene Ayna---€38.72
PROTO J2373XL Muayene Aynası, Teleskop, 1 Parça, 2-9/16 x 3-3/4 Ayna Boyutu, Dikdörtgen | CT8EQJ 49XH65 J2373XLMuayene Ayna---€64.29
PROTO J2382XL Muayene Aynası, Teleskopik, 1 Adet, 3-1/4 Ayna Boyutu, Yuvarlak, Çelik, 29-1/2 | CT8EQK 49XH75 J2382XLMuayene Ayna---€48.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J2373 Dikdörtgen Teleskopik Muayene Aynası, Çelik Şaft, Vinil Saplı
€20.83 / Adet