Proto J2614 | Spud Saplı Kutu Uç Anahtarı 7/8 In | 1arf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J2614 Bacaklı Saplı Kutu Uç Anahtarı 7/8 inç | AA8YCJ 1ARF1

PROTO J2614 Spud Saplı Kutu Başlı Anahtar 7/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YCJ Model: J2614Çapraz Referans: 1ARF1
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
€97.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spud Saplı Kutu Uç Anahtarı
İnşaatAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Handlekonik
Kolu tipikonik
Kafa boyutu7 / 8 "
Baş Kalınlığı5 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Dengelemek1-3 / 32 "
Uzunluk11.75 "
beden7 / 8 "
UPC662679120016

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş KalınlığıDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO J2615 Spud Kulplu Kutu Uç Anahtarı 15/16 In | AA8YCK 1ARF2 J26155 / 8 "1-3 / 32 "13.515 / 16 "€92.32
PROTO J2618 Bacaklı Saplı Kutu Uç Anahtarı 1-1 / 8 AA8YCN 1ARF5 J261813 / 16 "1-1 / 16 "15 "1.125 "€96.67
PROTO J2620 Spud Saplı Kutu Uç Anahtarı 1-1 / 4 In | AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "€102.97
PROTO J2621 Spud Kulp Kutusu Uç Anahtarı 1-5 / 16 In | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3 / 321 5 / 16 "€105.03
PROTO J2624 Bacaklı Saplı Kutu Uç Anahtarı 1-1 / 2 In | AA8YCT 1ARF9 J26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "€158.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J2614 Spud Saplı Kutu Başlı Anahtar 7/8 İnç
€97.70 / Adet