Proto J2624 | Spud Saplı Kutu Uç Anahtarı 1-1/2 In | 1arf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J2624 Bacaklı Saplı Kutu Uç Anahtarı 1-1 / 2 In | AA8YCT 1ARF9

PROTO J2624 Spud Saplı Kutu Başlı Anahtar 1-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YCT Model: J2624Çapraz Referans: 1ARF9
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
€158.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spud Saplı Kutu Uç Anahtarı
İnşaatAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Handlekonik
Kolu tipikonik
Kafa boyutu1-1 / 2 "
Baş Kalınlığı1"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Dengelemek1.5 "
Uzunluk18 7 / 10 "
beden1.5 "
UPC662679120092

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)51.56
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş KalınlığıDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO J2614 Bacaklı Saplı Kutu Uç Anahtarı 7/8 inç | AA8YCJ 1ARF1 J26145 / 8 "1-3 / 32 "11.75 "7 / 8 "€97.70
PROTO J2615 Spud Kulplu Kutu Uç Anahtarı 15/16 In | AA8YCK 1ARF2 J26155 / 8 "1-3 / 32 "13.515 / 16 "€92.32
PROTO J2618 Bacaklı Saplı Kutu Uç Anahtarı 1-1 / 8 AA8YCN 1ARF5 J261813 / 16 "1-1 / 16 "15 "1.125 "€96.67
PROTO J2620 Spud Saplı Kutu Uç Anahtarı 1-1 / 4 In | AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "€102.97
PROTO J2621 Spud Kulp Kutusu Uç Anahtarı 1-5 / 16 In | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3 / 321 5 / 16 "€105.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J2624 Spud Saplı Kutu Başlı Anahtar 1-1/2 İnç
€158.60 / Adet