Proto J266xl | Kilitli C-kelepçe 11 1/4 In | 4eaa1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J266XL Kilitleme C-kelepçe 11 1/4 In | AD7FJX 4EAA1

PROTO J266XL Kilitleme C-kelepçesi 11 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FJX Modeli: J266XLÇapraz Referans: 4EAA1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€49.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme C-Kelepçe
Kapasite3-15 / 16 "
BitişSiyah Metal
Çene TipiDerin
Çene Genişliği15 / 32 "
Kilitleme mekanizmasıYayın Kolu
MalzemeSertleştirilmiş Karbon Çelik
Pense Uzunluğu11-1 / 4 "
Vida MekanizmasıSıkıştırma Basıncını Ayarlar
beden11.25 "
Boğaz Derinliği3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiES

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J266XL Kilitleme C-kelepçesi 11 1/4 In
€49.53 / Adet