Taylor 75064192 | Dijital Bth Ölçekli Temperli Cam Platform 400lb Kapak | 3nzp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 75064192 Dijital Bth Ölçekli Temperli Cam Platform 400lb Kapak | AD2FTY 3NZP9

TAYLOR 75064192 Dijital Bth Tartı Temperli Cam Platform 400 lb Kapak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2FTY Model: 75064192Çapraz Referans: 3NZP9
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
€63.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Baskülü
Kapasite180 kg / 400 lb.
Dijital / MekanikDijital
ekranLCD
Mezuniyetler0.227 kg / 0.5 lb.
Toplam yükseklik2.25 "
Uzunluk13.5 "
toplam Genişlik14.25 "
Platform MalzemesiHavalı cam
Güç ünitesi(2) 1.5 Li-Ion Bataryalar
Tartım Yüzey Derinliği2.25 "
Tartım Yüzey Genişliği14.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.29
Gemi yüksekliği (cm)34.04
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8423100010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç ünitesiKapasiteDijital / MekanikTartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiMezuniyetlerToplam yükseklikUzunlukÜcret
TAYLOR 20044014 Mekanik Banyo Baskülü Çelik Platform 300 Lb Kapak | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136 kg / 300 lb.Mekanik2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "€18.65
TAYLOR 48325072 Mekanik Banyo Baskülü Çelik Platform 300 Lb Kapak | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lbMekanik2"11.5 "2 lb2"10.75 "€28.82
TAYLOR 74074102 Digitl Banyo Baskülü Paslanmaz Çelik Platform 400 Lb. Kapasite | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3V Li-Ion Bataryalar180 kg / 400 lb.Dijital1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "€59.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 75064192 Dijital Bth Tartı Temperli Cam Platform 400 lb Kapak
€63.77 / Adet