Proto J296 | Tel Sıyırıcı 30 - 22 Awg 6-1/16 In | 3r284 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J296 Kablo Sıyırıcı 30 - 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284

PROTO J296 Tel Sıyırıcı 30 - 22 Awg 6-1/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KUM Model: J296Çapraz Referans: 3R284
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
€27.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tel Stripper
AyarlanabilirOtomatik
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite30 ila 22 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes
Kolu Malzemeplastisol
Kolu tipiGeri çekme yayı
İzoleliEvet
Uzunluk6 1 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679031039

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilirKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeKolu tipiUzunlukÜcret
PROTO J297 Kablo Sıyırıcı 20 - 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Manuel20 ila 10 AWGŞerit / KesPlastisollü ÇelikGeri çekme yayı6"€29.24
PROTO J298 Kablo Soyucu, Yalıtımlı, 22 - 10 AWG, 8-1/4 İnç Uzunluk | AD2KUP 3R286 J298Manuel22 ila 10 AWGŞerit / KesPlastisollü ÇelikYastık Tutacağı8.25 "€42.74
PROTO J299 Bağlantıya Hazır Kablo Sıyırıcı, Hava Cebi Yalıtımlı Yastık Tutacağı | AD2KUQ 3R287 J299Manuel22 ila 10 AWGŞerit / KıvrımPlastisollü ÇelikYastık Tutacağı8.5 "€39.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J296 Tel Sıyırıcı 30 - 22 Awg 6-1/16 In
€27.98 / Adet