Proto J299 Tel Kıvırma Makinası, Çelik, İp Hazır | 3r287 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J299 Bağlantıya Hazır Kablo Sıyırıcı, Hava Cebi Yalıtımlı Yastık Tutacağı | AD2KUQ 3R287

PROTO J299 Tether Hazır Tel Sıyırıcı, Hava Cebi Yalıtımlı Yastık Kavrama

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KUQ Model: J299Çapraz Referans: 3R287
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
€39.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tel Stripper
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite22 ila 10 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kıvrım
Kolu MalzemePlastisollü Çelik
Kolu tipiYastık Tutacağı
İzoleliEvet
Uzunluk8.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679031060

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güç kaynağında, endüstriyel makinelerde ve bakım ve onarım uygulamalarında terminaller, cıvatalar ve elektrik tellerini kesmek, kıvırmak ve sıyırmak için uygun, bağlamaya hazır tel kıvırıcı
  • Anahtar halkası bağlama noktası, saklama kolaylığı sunar ve hava cebi yalıtımlı yastık tutuşları, uzun süreli kullanımda yorgunluğu ortadan kaldırır
  • Çelik konstrüksiyon uzun süreli dayanıklılık sağlar ve zorlu dış ortam ve endüstriyel ortama dayanır
  • ASME standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilirKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeKolu tipiUzunlukÜcret
PROTO J296 Kablo Sıyırıcı 30 - 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Otomatik30 ila 22 AWGŞerit / KesplastisolGeri çekme yayı6 1 / 16 "€27.98
PROTO J297 Kablo Sıyırıcı 20 - 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Manuel20 ila 10 AWGŞerit / KesPlastisollü ÇelikGeri çekme yayı6"€29.24
PROTO J298 Kablo Soyucu, Yalıtımlı, 22 - 10 AWG, 8-1/4 İnç Uzunluk | AD2KUP 3R286 J298Manuel22 ila 10 AWGŞerit / KesPlastisollü ÇelikYastık Tutacağı8.25 "€42.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J299 Tether Hazır Tel Sıyırıcı, Hava Cebi Yalıtımlı Yastık Kavrama
€39.81 / Adet