Proto J3000h | Açık Uçlu Anahtar Seti 15 Derece 1/4-1-1/8 10pc | 6a544 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3000H Açık Uçlu Anahtar Takımı 15 Derece 1 / 4-1-1 / 8 10pc | AE7QXC 6A544

PROTO J3000H Açık Uçlu Anahtar Takımı 15 Derece 1/4-1-1/8 10 adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7QXC Modeli: J3000HÇapraz Referans: 6A544
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
€310.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Uçlu Anahtar Seti
BitişSaten
Kafa Açısı15 Dereceleri
Parça sayısı10
Uzunluk Aralığı4-31/64 To 12-5/8"
SAE veya MetrikSAE
UPC662679050900
Anahtarlar Dahil1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişSAE veya MetrikAnahtarlar DahilÜcret
PROTO J3000HB Açık Uçlu Anahtar Seti 5 / 16-1-5 / 8 İnç 10 Adet | AA8WDV 1AKR8 J3000HBSiyah oksidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€542.13
PROTO J30000A Açık Uçlu Anahtar Takımı 15 Derece 6-26mm 10 Adet | AA8WDX 1AKT1 J30000ASatenmetrik6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26 mm€303.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3000H Açık Uçlu Anahtar Takımı 15 Derece 1/4-1-1/8 10 adet
€310.54 / Adet