Proto J3035b | Açık Uçlu Anahtar 11/16 X 3/4 İnç 8-63/64 L | 1anl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3035B Açık Uçlu Anahtar 11/16 x 3/4 İnç 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9

PROTO J3035B Açık Uçlu Anahtar 11/16 x 3/4 İnç 8-63/64 L

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XGU Modeli: J3035BÇapraz Referans: 1ANL9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€26.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Açık Uçlu Anahtar
BitişSiyah oksid
Kafa Açısı15 Dereceleri
Kafa boyutu11 / 16 "x 3 / 4"
MalzemeÇelik
Uzunluk8 63 / 64 "
SAE veya MetrikSAE
beden11/16 x 3/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişUzunlukbedenÜcret
PROTO J3040 Açık Uçlu Anahtar 13/16 x 7/8 15 Derece 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Saten10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€30.45
PROTO J3020B Açık Uçlu Anahtar 5/16 x 3/8 15 Derece 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BSiyah oksid5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
PROTO J3025B Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 1/2 15 Derece 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BSiyah oksid6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
PROTO J3026B Açık Uçlu Anahtar 1/2 x 9/16 15 Derece 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BSiyah oksid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
PROTO J3030B Açık Uçlu Anahtar 9/16 x 5/8 15 Derece 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BSiyah oksid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
PROTO J3039B Açık Uçlu Anahtar 3/4 x 7/8 15 Derece 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BSiyah oksid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35
PROTO J3040B Açık Uçlu Anahtar 13/16 x 7/8 İnç 10-15 / 64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BSiyah oksid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€37.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3035B Açık Uçlu Anahtar 11/16 x 3/4 İnç 8-63/64 L
€26.18 / Adet