Proto J3055b | Açık Uçlu Anahtar 1-1/4 X 1-5/16 İnç 14-5/8l | 1anm5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3055B Açık Uçlu Anahtar 1-1 / 4 x 1-5 / 16 İnç 14-5 / 8l | AA8XHA 1ANM5

PROTO J3055B Açık Uçlu Anahtar 1-1/4 x 1-5/16 İnç 14-5/8l

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XHA Modeli: J3055BÇapraz Referans: 1ANM5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€95.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Açık Uçlu Anahtar
BitişSiyah oksid
Kafa Açısı15 Dereceleri
Kafa boyutu1-1/4" x 1-5/16"
MalzemeÇelik
Uzunluk14.625 "
SAE veya MetrikSAE
beden1-1/4" x 1-5/16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişUzunlukbedenÜcret
PROTO J3040 Açık Uçlu Anahtar 13/16 x 7/8 15 Derece 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Saten10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€30.45
PROTO J3020B Açık Uçlu Anahtar 5/16 x 3/8 15 Derece 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BSiyah oksid5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
PROTO J3025B Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 1/2 15 Derece 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BSiyah oksid6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
PROTO J3026B Açık Uçlu Anahtar 1/2 x 9/16 15 Derece 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BSiyah oksid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
PROTO J3030B Açık Uçlu Anahtar 9/16 x 5/8 15 Derece 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BSiyah oksid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
PROTO J3035B Açık Uçlu Anahtar 11/16 x 3/4 İnç 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BSiyah oksid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
PROTO J3039B Açık Uçlu Anahtar 3/4 x 7/8 15 Derece 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BSiyah oksid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3055B Açık Uçlu Anahtar 1-1/4 x 1-5/16 İnç 14-5/8l
€95.63 / Adet