Proto J3215 | Ateşleme Anahtarı 7/32 X 1/4 İnç 15/60 Derece | 1anp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3215 Ateşleme Anahtarı 7/32 x 1/4 İnç 15/60 Derece | AA8XHY 1ANP6

PROTO J3215 Ateşleme Anahtarı 7/32 x 1/4 İnç 15/60 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XHY Model: J3215Çapraz Referans: 1ANP6
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
€15.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ateşleme Açık Uçlu Anahtar
BitişSaten
Kafa Açısı15 ve 60 Derece
Kafa boyutu7 / 32 "x 1 / 4"
MalzemeÇelik
Uzunluk3"
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 32 "x 1 / 4"
UPC662679050368

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J3210 Ateşleme Anahtarı 13/64 x 15/64 15/60 Derece | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64 "x 15 / 64"€14.40
PROTO J3211 Ateşleme Anahtarı 15/64 x 13/64 15/60 Derece | AA8XHX 1ANP5 J32113"15 / 64 "x 13 / 64"€15.32
PROTO J3216 Ateşleme Anahtarı 1/4 x 7/32 İnç 15/60 Derece | AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4 "x 7 / 32"€15.30
PROTO J3220 Ateşleme Anahtarı 9/32 x 5/16 İnç 15/60 Derece | AA8XJA 1ANP8 J32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€15.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3215 Ateşleme Anahtarı 7/32 x 1/4 İnç 15/60 Derece
€15.37 / Adet