Proto J3435 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar, Saten Kaplama | 1yıl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3435 Açık Uçlu Anahtar, Uzun Saplı, Ultra İnce Profil | AA8XHG 1ANN1

PROTO J3435 Açık Uçlu Anahtar, Uzun Saplı, Ultra İnce Profil

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XHG Model: J3435Çapraz Referans: 1ANN1
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
€30.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar
BitişSaten
Kafa Açısı15 Dereceleri
Kafa boyutu11 / 16 "x 3 / 4"
MalzemeÇelik
Uzunluk10 "
SAE veya MetrikSAE
beden11/16 x 3/4 "
UPC662679050573

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Endüstriyel makine ve hidrolik ekipmanlarda somun ve cıvataların sabitlenmesi için uygun saten açık uçlu anahtar
  • Ulaşılması zor yerlere daha kolay erişim sağlamak için uzun sap, ince başlık ve ultra ince profil
  • Çelik yapı, yüksek mukavemet ve dayanıklılık sunar ve saten kaplama, aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı direnç sağlar
  • Federal Şartname GGG-W-636E ve ANSI B107.1 standartlarına uygun olarak üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
PROTO J3425 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 1/2 İnç | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "€25.67
PROTO J3426 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 1/2 x 9/16 İnç | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€31.61
PROTO J3430 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 9/16 x 5/8 İnç | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€29.43
PROTO J3440 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"€36.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3435 Açık Uçlu Anahtar, Uzun Saplı, Ultra İnce Profil
€30.04 / Adet