Proto J3425 | Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 7/16 X 1/2 İnç | 1anm8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3425 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 1/2 İnç | AA8XHD 1ANM8

PROTO J3425 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XHD Model: J3425Çapraz Referans: 1ANM8
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
€25.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar
BitişSaten
Kafa Açısı15 Dereceleri
Kafa boyutu7 / 16 "x 1 / 2"
MalzemeÇelik
Uzunluk10 "
SAE veya MetrikSAE
beden7/16 x 1/2 "
UPC662679050542

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
PROTO J3426 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 1/2 x 9/16 İnç | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€31.61
PROTO J3430 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 9/16 x 5/8 İnç | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€29.43
PROTO J3435 Açık Uçlu Anahtar, Uzun Saplı, Ultra İnce Profil | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "€30.04
PROTO J3440 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"€36.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3425 Ekstra İnce Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 1/2 İnç
€25.67 / Adet